Motion
VSS8-4-FG-S-3VZR

SMC CORP OF AMERICA
VSS8-4-FG-S-3VZR

VANNE, ISO
N° D’ARTICLE MI05210528
N° MFRVSS8-4-FG-S-3VZR
Prix121.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VSS8-4-FG-S-3VZR

VANNE, ISO
N° D’ARTICLE MI05210528
N° MFRVSS8-4-FG-S-3VZR
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
Prix121.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    65 mm
  • Longueur totale
    188.5 mm
  • Largeur totale
    38 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1 Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VSS
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    +10 %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1 W
  • Courant d'alimentation du solénoïde
    42 mA
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    ISO 15407-2

Aperçu

Description du fabricant
VSS8-4-FG-S-3VZR VANNE, ISO
  • VSR/S8-4 (taille 01) conforme à la norme ISO 15407-2
  • Logement du boîtier IP65
  • Grande capacité : débit de 1000L/min (ANR); taille d’entraînement du cylindre ø100
  • Léger (position 3 ) : 0.26kg

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté