Spécifications
Dimensions
- Largeur de la bague intérieure43.7 mm
- Largeur de l’anneau extérieur58 mm
- Diamètre extérieur40 mm
- Longueur totale58 mm
- Largeur totale57.260 / 58.000 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue43.310 / 43.700 mm
- Arbre Diamètre25 mm
Détails
- Matériau du roulementPlastique acier
- Type de douilleBague à billes
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Type de fermetureFermé
- Capacité de charge dynamique3950 N
- Capacité de charge3950 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- SérieSuper
- Capacité de charge statique4350 N
- CUP_NON662486261025
- Type d’essuie-glacePas d’essuie-glace