Motion
23332-A-MA-T41B

FAG (SCHAEFFLER)
23332-A-MA-T41B

Roulement à rouleaux sphériques - DI 160 mm, DI 340 mm, largeur 136 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI05210843
N° MFR23332-A-MA-T41B
Prix8,015.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
23332-A-MA-T41B

Roulement à rouleaux sphériques - DI 160 mm, DI 340 mm, largeur 136 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI05210843
N° MFR23332-A-MA-T41B
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
Prix8,015.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    340 mm
  • Global Largeur  
    136 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Anneau externe guidé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Aucun trou
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    233
  • CUP_NON
    4012801298964

Aperçu

Description du fabricant
23332-A-MA-T41B