Motion
HMK1820

NTN
HMK1820

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 18 mm, diamètre extérieur de 25 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI05211160
N° MFRHMK1820
Prix28.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HMK1820

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 18 mm, diamètre extérieur de 25 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI05211160
N° MFRHMK1820
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
Prix28.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7087 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.9843 po
  • Global Largeur  
    0.7874 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.055 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le HMK1820 est un roulement à rouleaux à pointeau à coupelle tirée avec un diamètre d’alésage de 0.7087 po, un type de fermeture ouverte, une conception à bout ouvert, un diamètre extérieur de 0.9843 po, une largeur globale de 0.7874 po et un poids de 0.055 lb, idéal pour les assemblages industriels compacts.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359073744
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    HMK
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359073744

Aperçu

Description du fabricant
HMK1820 BRG