Motion
KRV40LL

NTN
KRV40LL

Suiveur de came 40 mm de diamètre, largeur de rouleau 21 mm, diamètre de goujon 18 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI05211183
N° MFRKRV40LL
Prix248.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KRV40LL

Suiveur de came 40 mm de diamètre, largeur de rouleau 21 mm, diamètre de goujon 18 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI05211183
N° MFRKRV40LL
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
Prix248.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Longueur totale
    58 mm
  • Rouleau Diamètre  
    40
  • Rouleau Largeur  
    21 mm
  • Goujon Diamètre  
    18 mm
  • Longueur du filetage
    0.7480 po; 19.000 mm
  • Taille du filetage
    M18x1.5
  • Couple
    76.0 N·m
  • Poids
    0.556 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lecteur
    À fentes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Emplacement du trou de lubrification
    Tête, montant à l’extrémité
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359089981
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4350 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9450 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    Métrique
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359089981

Aperçu

Description du fabricant
KRV40LL ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES