Motion
80AS  RIV
Roller Chain - Standard Series, 80 / 1 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Stainless Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI05211518
N° MFR80AS RIV
Prix262.47 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roller Chain - Standard Series, 80 / 1 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Stainless Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI05211518
N° MFR80AS RIV
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
Prix262.47 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.283 po
  • Largeur intérieure
    0.627 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.943 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.313 po
  • Longueur de la goupille
    1.283 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Pas transversal
    600 po
  • Poids
    3.318 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Numéro de catalogue du fabricant
    71869
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    120
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051718697
  • Capacité de charge utile
    600

Aperçu

Description du fabricant
DRV-80-1RAS-10FT;71869 80-1R AS 010 pi
  • Offre une résistance à la corrosion supérieure aux chaînes de série nickelées ou enduites
  • Plaques de maillon en acier inoxydable 300 avec pièces rondes en acier inoxydable 600 trempé
  • Offre des plages de température de fonctionnement au-dessus et en dessous où les chaînes à base d’acier au carbone peuvent fonctionner
  • Prix par pied