Motion
307B
Meuleuse à matrice à air droit, 0.25 collet, trépan, 28000 tr/min, échappement avant, 0.25 HP
N° D’ARTICLE MI05212058
N° MFR307B
Price$104.88/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse à matrice à air droit, 0.25 collet, trépan, 28000 tr/min, échappement avant, 0.25 HP
N° D’ARTICLE MI05212058
N° MFR307B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$104.88/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du collet
    1/4 po
  • Taille de l’entrée
    0.25 po
  • Taille minimale du tuyau
    3/8 po
  • Hauteur totale
    2.36 po
  • Longueur totale
    5.19 po
  • Poids de l’outil
    0.73 lb

Details

  • Accepte la meule
    Non
  • Consommation d'air
    6 pcm
  • Consommation d’air à la charge
    24.0 pcm
  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Pression d’air
    90 psi
  • Type d’échappement
    Avant
  • Style de poignée
    Droit
  • Puissance
    0.25 hp
  • Comprend
    (2) Clés
  • Vitesse maximale
    28000 tr/min
  • Source d’alimentation
    Alimentation pneumatique
  • Style de papillon des gaz
    Levier d'accélérateur
  • CUP_NON
    663023103113

Aperçu

Description du fabricant
307B MEULEUSE À AIR 28000 TR/MIN 0.25 HP
  • La construction durable à roulement à billes améliore l’équilibre, réduit les vibrations et assure une durée de vie plus longue.
  • Le boîtier en aluminium robuste résiste aux conditions de fonctionnement difficiles.
  • Le levier d’accélérateur à verrouillage de sécurité intégré facile à utiliser empêche un démarrage accidentel
  • La conception petite et légère offre un fonctionnement facile et un meilleur accès aux endroits restreints
  • Garantie d’un an

You May Also Like

Les clients ont également acheté