Motion
PEB22572YFH  4 1/2 OREILLER NOIR RLR BRG

LINK-BELT
PEB22572YFH 4 1/2 PILLOWBLK RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 4-1/2 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI05212437
N° MFRPEB22572YFH 4 1/2 PILLOWBLK RLR BRG
Prix4,289.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PEB22572YFH 4 1/2 PILLOWBLK RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 4-1/2 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI05212437
N° MFRPEB22572YFH 4 1/2 PILLOWBLK RLR BRG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4,289.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.7500 po
  • Largeur de la base
    4-3/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    13.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    4-1/2 po
  • Global Hauteur  
    9.3750 po
  • Global Longueur  
    16.5000 po
  • Largeur totale
    6.7500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    1300 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    94300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    178000 lbf
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    500
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662864307321

Aperçu

Description du fabricant
PEB22572YFH OREILLERNOIR PE-B22572YFH