Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur6.1875 po
- Espacement des trous de boulon6-3/16 po
- Taille du boulon9/16 po
- Alésage Diamètre1-15/16 po
- Longueur de l’alésage2-5/64 po
- Largeur du boîtier3/4 po
Détails
- Matériau du roulementOxyde noir
- Numéro de palierCLG231NL
- Pays d’origineMexique
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCol Centrik-Lok
- Numéro CUP du fabricant662864289580
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.4800 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7920 lb
- Capacité de charge statique radiale5220 lb
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de jointJoint Viton E1 , joint à lèvres triple E3 , FF Free Running, joint à dégagement H, HFF Free Running, MHFF Free Running, joint à lèvres N avec Flingers
- Série200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662864289580
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 15/16 po, Qualité standard, Bloc de bride à 2-Bolt en fonte, Dispositif de verrouillage Centrik-Lok CL, Joint d’étanchéité à contact à lèvre unique, Fermeture d’extrémité