Motion
70 HCB ALÉSAGE DE 2.997 PO 3/4 PO X 3/8 PO KW 2 ACIER INOXYDABLE

REXNORD INC
70 HCB 2.997" BORE 3/4" X 3/8" KW 2 SS

Moyeu de couplage de pneu - Code de taille 70 , diamètre de 2.9970 po, diamètre ordinaire
N° D’ARTICLE MI05213055
N° MFR70 HCB 2.997" BORE 3/4" X 3/8" KW 2 SS
Prix1,877.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
70 HCB 2.997" BORE 3/4" X 3/8" KW 2 SS

Moyeu de couplage de pneu - Code de taille 70 , diamètre de 2.9970 po, diamètre ordinaire
N° D’ARTICLE MI05213055
N° MFR70 HCB 2.997" BORE 3/4" X 3/8" KW 2 SS
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
Prix1,877.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.9970 po
  • Code de taille de raccord
    70

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage simple
  • Numéro de catalogue du fabricant
    730702096187
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Série
    Oméga
  • CUP_NON
    662864380072

Aperçu

Description du fabricant
ALÉSAGE 730702096187 70 HCB 2.9970" (2)SS