Motion
CLA2F50-1000-E

SMC CORP OF AMERICA
CLA2F50-1000-E

CYLINDRE DE TIGE DE NŒUDS CLA2 AVEC VERROUILLAGE et diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI05215190
N° MFRCLA2F50-1000-E
Prix703.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CLA2F50-1000-E

CYLINDRE DE TIGE DE NŒUDS CLA2 AVEC VERROUILLAGE et diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI05215190
N° MFRCLA2F50-1000-E
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
Prix703.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    1000 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin aux deux extrémités
  • Direction de verrouillage
    Les deux directions
  • Méthode de verrouillage
    Verrouillage du ressort
  • Fait sur commande
    Oui
  • Type de montage
    Bride avant
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CLA2
  • Matériau du tube
    Tube en aluminium

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE À VERROU FINE CLA2F50-1000-E
  • Cylindre à tige unique à double action avec verrou
  • Montage : basique, pied axial, bride de tige, bride de tête, chape simple, chape double, tourillon central
  • Tailles d’alésage (mm) : 40, 50, 63, 80, 100
  • Courses jusqu’à 1500mm (selon la taille de l’alésage et le montage)
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon