Motion
B954C020048-13

BUNTING BEARINGS LLC
B954C020048-13

Barres forées - série B954 , diamètre de 2.5000 po, diamètre extérieur de 6.0000 po, longueur totale de 13.0000 po, matériau en aluminium bronze C95400
N° D’ARTICLE MI05224336
N° MFRB954C020048-13
Prix2,828.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BUNTING BEARINGS LLC
B954C020048-13

Barres forées - série B954 , diamètre de 2.5000 po, diamètre extérieur de 6.0000 po, longueur totale de 13.0000 po, matériau en aluminium bronze C95400
N° D’ARTICLE MI05224336
N° MFRB954C020048-13
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
Prix2,828.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Classe ISO
    CDA 954
  • Longueur
    13.0000 po
  • Valeur P maximale
    41.37 MPa
  • Valeur PV maximale
    4.378 MPa, 125000 psi
  • Diamètre extérieur
    6.0000 po
  • Longueur totale
    13.0000 po

Détails

  • Marque
    Bunting
  • Groupe et classe
    C95400
  • Tolérance du diamètre intérieur
    59.56 à 61.08 mm
  • Charge à vitesse élevée
    41.4 MPa, 6000 psi
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B954C020048-13
  • Matériel
    C95400 Bronze aluminium
  • Valeur V max.
    250 sfpm, 76.2
  • Plage de température de fonctionnement
    -450 à 750 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    155.06 à 156.08 mm
  • Types de produits
    Barres à âme en bronze
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    B954
  • Normes respectées
    ASTM B505, ISO 9001
  • Type de roulement
    Stock de barres avec mandrin

Aperçu

Description du fabricant
AB 2048 BARRE BRZ ALUM