Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Classe ISOCDA 954
- Longueur144.0000 po
- Valeur P maximale41.37 MPa
- Valeur PV maximale4.378 MPa, 125000 psi
- Diamètre extérieur2.7500 po
- Longueur totale144.0000 po
Détails
- MarqueBunting
- Groupe et classeC95400
- Tolérance du diamètre intérieur30.12 à 31.24 mm
- Charge à vitesse élevée41.4 MPa, 6000 psi
- Numéro de catalogue du fabricantB954C010022
- MatérielC95400 Bronze aluminium
- Valeur V max.250 sfpm, 76.2
- Plage de température de fonctionnement-450 à 750 °F
- Tolérance du diamètre extérieur70.71 à 71.02 mm
- Types de produitsBarres à âme en bronze
- Conformité RoHsOui
- SérieB954
- Normes respectéesASTM B505, CDA 954
- Type de roulementStock de barres avec mandrin