Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Classe ISOCDA 954
- Longueur144.0000 po
- Diamètre extérieur4.0000 po
- Longueur totale144.0000 po
Détails
- MarqueBunting
- Groupe et classeC95400
- Tolérance du diamètre intérieur34.92 à 36.19 mm
- Numéro de catalogue du fabricantB954C012032
- MatérielC95400 Bronze aluminium
- Plage de température de fonctionnement-450 à 750 °F
- Tolérance du diamètre extérieur103.50 à 104.26 mm
- Types de produitsBarres à âme en bronze
- Conformité RoHsOui
- SérieB954
- Normes respectéesASTM B271, ASTM B505
- Type de roulementStock de barres avec mandrin