Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.2500 po
- Classe ISOCDA 954
- Longueur144.0000 po
- Valeur P maximale41.37 MPa
- Valeur PV maximale4.378 MPa, 125000 psi
- Diamètre extérieur4.0000 po
- Longueur totale144.0000 po
Détails
- MarqueBunting
- Groupe et classeC95400
- Tolérance du diamètre intérieur3 141/3.203.0000 po
- Charge à vitesse élevée125000 psi, 4.38 MPa
- Numéro de catalogue du fabricantB954C026032
- MatérielC95400 Bronze aluminium
- Valeur V max.250 sfpm, 76.2
- Plage de température de fonctionnement-450 à 750 °F
- Tolérance du diamètre extérieur4 075/4.105.0000 po
- Types de produitsBarres à âme en bronze
- Conformité RoHsOui
- SérieB954
- Normes respectéesASTM B271, ASTM B505
- Type de roulementStock de barres avec mandrin