Motion
EVS1-01-FIG-D-3ZRM0

SMC CORP OF AMERICA
EVS1-01-FIG-D-3ZRM0

VANNE, ISO DBL SOL
N° D’ARTICLE MI05225507
N° MFREVS1-01-FIG-D-3ZRM0
Prix145.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
EVS1-01-FIG-D-3ZRM0

VANNE, ISO DBL SOL
N° D’ARTICLE MI05225507
N° MFREVS1-01-FIG-D-3ZRM0
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
Prix145.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    85.5 mm
  • Longueur totale
    166.5 mm
  • Largeur totale
    45 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    589 L/min, 687 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Temps de réponse
    80 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VS7
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche M
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1 (bs) W
  • Courant d'alimentation du solénoïde
    42 mA
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    ISO 15407-1, JIS B 8375
  • Norme de filetage
    BSPT

Aperçu

Description du fabricant
EVS1-01-FIG-D-3ZRM0 VANNE, ISO DBL SOL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté