Motion
SS5V1-10S3QD-06US-N3-D

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-10S3QD-06US-N3-D

Collecteur d’électrovannes à 5 ports
N° D’ARTICLE MI05225768
N° MFRSS5V1-10S3QD-06US-N3-D
Prix638.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-10S3QD-06US-N3-D

Collecteur d’électrovannes à 5 ports
N° D’ARTICLE MI05225768
N° MFRSS5V1-10S3QD-06US-N3-D
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
Prix638.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    59.5 mm
  • Longueur totale
    185.5 mm
  • Largeur totale
    97.1 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SV1000
  • Orifice(s) du collecteur
    5/32 po
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Rail DIN
  • Nombre de postes
    6
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    SV
  • Type de câblage
    Système de transmission en série

Aperçu

Description du fabricant
SS5V1-10S3QD-06US-N3-D SS5V 06 POSTE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté