Motion
MKB50TN-50RZ
CYLINDRE À PINCE MK avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI05227140
N° MFRMKB50TN-50RZ
Prix328.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE À PINCE MK avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI05227140
N° MFRMKB50TN-50RZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix328.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Hauteur corporelle globale
    71 mm
  • Longueur totale du corps
    281 mm
  • Largeur totale du corps
    71 mm
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Accident vasculaire cérébral
    50 mm

Détails

  • Angles d’ouverture du bras
    90 °
  • Options de carrosserie
    Standard
  • Force de serrage à 0.5Mpa
    825 N
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Type de montage
    De base
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Interrupteur automatique
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres à pince d’alimentation à bras rotatif
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Direction rotative
    Dans le sens horaire
  • Série
    MK

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE MKB50TN-50RZ , PINCE ROTATIVE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté