Aperçu
- Les raccords Dixon Frac sont vendus séparément ou en tant que système : la tige (mâle ou femelle), un écrou de marteau forgé robuste et une virole de verrouillage offrent la fiabilité d'une seule pièce du client qui est interchangeable avec les pièces de raccord de marteau déjà en service
- Interchangeable avec les raccords actuels
- Écrou marteau forgé selon les normes ASTM 105N
- Tiges de fer malléables usinées conformes à la norme ASTM A47, toutes les tiges plaquées zinc
- Aucun chemin de fuite comme avec les systèmes filetés en deux pièces, mettez-les en phase dans votre fonctionnement actuel
- Durable et fiable
- Durable et sécuritaire avec rétention fiable du tuyau
- Fabricant : Vanne et raccord Dixon