Motion
60BS16H PIGNON DE BASE DE 1.0 PO

IWIS
60BS16H 1.0" BORE SPROCKET

Pignon de chaîne à rouleaux ennuyé à dimension – 60 / 3/4 po, ennuyé à dimension, 1 po, 16 dents, matériau en acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI05227851
N° MFR60BS16H 1.0" BORE SPROCKET
Prix54.62 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
60BS16H 1.0" BORE SPROCKET

Pignon de chaîne à rouleaux ennuyé à dimension – 60 / 3/4 po, ennuyé à dimension, 1 po, 16 dents, matériau en acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI05227851
N° MFR60BS16H 1.0" BORE SPROCKET
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
Prix54.62 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Diamètre du moyeu
    3.0625 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.2200 po
  • Diamètre du pas
    3.845 po
  • Largeur de la dent
    0,5000 po
  • Poids
    2.81 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    60
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    16
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648647972

Aperçu

Description du fabricant
60BS16H PIGNON DE BASE DE 1.0 PO