Motion
PIGNON EN KWSS DE 60BS11 1.0 PO

IWIS
60BS11 1.0" BORE KWSS SPROCKET

Pignon de chaîne à rouleaux de taille déterminée – 60 / 3/4 po, ennuyé à la taille désirée, 1 po d’alésage, 11 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI05227853
N° MFR60BS11 1.0" BORE KWSS SPROCKET
Prix35.00 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
60BS11 1.0" BORE KWSS SPROCKET

Pignon de chaîne à rouleaux de taille déterminée – 60 / 3/4 po, ennuyé à la taille désirée, 1 po d’alésage, 11 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI05227853
N° MFR60BS11 1.0" BORE KWSS SPROCKET
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
Prix35.00 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Diamètre du moyeu
    2.0625 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.0100 po
  • Diamètre du pas
    2.663 po
  • Largeur de la dent
    0,5000 po
  • Poids
    1.16 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    60
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    11
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648325160

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON EN KWSS DE 60BS11 1 PO