Motion
C02400381000M

AS RAYMOND
C02400381000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 1.0000 in Length, 0.0380 in Wire Size, 32.3000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI05234081
N° MFRC02400381000M
Prix2.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02400381000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 1.0000 in Length, 0.0380 in Wire Size, 32.3000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI05234081
N° MFRC02400381000M
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
Prix2.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Poids
    0.00371 lb
  • Taille du fil
    0.0380 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02400381000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    32.3000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C-0240-038-1000-M PRINTEMPS