Motion
KHB-25SAE-1114-06XL

HYDAC CORP
KHB-25SAE-1114-06XL

Robinet à bille 2550645 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 6000 psi max., fileté en ligne, corps en acier au carbone, poignée (boulonnée) cintrée
N° D’ARTICLE MI05234852
N° MFRKHB-25SAE-1114-06XL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
KHB-25SAE-1114-06XL

Robinet à bille 2550645 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 6000 psi max., fileté en ligne, corps en acier au carbone, poignée (boulonnée) cintrée
N° D’ARTICLE MI05234852
N° MFRKHB-25SAE-1114-06XL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    82 mm
  • Longueur totale
    113 mm
  • Largeur totale
    57 mm
  • Taille du port
    SAE 16 (1-5/16–12 UN)

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier au carbone - plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    Acier
  • Style de poignée
    Poignée (boulonnée) cintrée
  • Dispositif de verrouillage
    Dispositif de verrouillage du tampon
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2550645
  • Température de fonctionnement maximale
    176 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Matériau du joint torique
    Viton®
  • Série
    KHB
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    POM

Aperçu

Description du fabricant
2550645 KHB-25SAE-1114-06XL VANNE À BILLE
  • 1/4” - 2” Conception à passage intégral
  • Raccords de joint torique NPT ou SAE
  • Joints à bille en polyacétal (standard)
  • Joints toriques FPM (fluoroélastomère) (standard)
  • Boîtier en acier au carbone
  • Boîtier de bloc - Tailles 06 - 25
  • Boîtier forgé - Tailles 32 - 50
  • Pression de fonctionnement jusqu'à 7250 psi selon la taille de la vanne et les matériaux d'étanchéité sélectionnés
  • Plage de température : 14˚F à 176˚F avec des produits standard (1114) jusqu'à la pression nominale maximale.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté