Motion
W-313-SB-1/2
Roue à roulettes en acier inoxydable – 3 po de diamètre, 1-3/8 po de face, roulement à billes en acier inoxydable, capacité de 450 lb
N° D’ARTICLE MI05234994
N° MFRW-313-SB-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à roulettes en acier inoxydable – 3 po de diamètre, 1-3/8 po de face, roulement à billes en acier inoxydable, capacité de 450 lb
N° D’ARTICLE MI05234994
N° MFRW-313-SB-1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1-3/8 po
  • Longueur du moyeu
    1-5/8 po
  • Diamètre de la roue
    3 po
  • Largeur de roue
    1.6250 po

Détails

  • Couleur de base
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge
    450 lb
  • Plage de capacité de charge
    0 à 599 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -80 à 250 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Acier inoxydable
  • Type de roulement
    Balle en acier inoxydable
  • Type de roulement de roue
    Boule scellée avec précision
  • Type de matériau de roue
    Acier inoxydable
  • Type de roue
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
W-313-SB-1/2 ROUE EN ACIER INOXYDABLE