Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face3 po
- Espacement maximal des trous de boulon4-1/2 x 6 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage10.5000 po
- Plaque de montage Taille6-1/2 x 7-1/2 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue8 po
Détails
- Plage de capacité de charge de la roulettePlus de 4,000 lb
- Type de support de roulettesSuper Duty de précision amélioré
- Série de roulettesSérie EPSD
- Type de rouletteÉmerillon
- Capacité de charge3500 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulettes de plaque
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Type de roulement de roueConique
- Dureté des roues70D
- Type de matériau de rouePolyuréthane sur âme en acier (bande de roulement épaisse)