Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale153 mm
- Longueur totale180.5 mm
- Largeur totale75 mm
- Tailles des ports3/8 BSPT
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv2.4 (A/B à EA/EB) Cv, 2.4 (P à A/B) Cv
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelType de poussée (outil requis)
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes3 (Centre fermé)
- Nombre de solénoïdesDouble
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement14 à 140 °F
- Temps de réponse45 ms
- Matériau du jointMétal
- Fluct de tension admissible du solénoïde-10 à +10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde1 W
- Courant d'alimentation du solénoïde42 mA
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Conductance sonique (C)10 (A/B à EA/EB) dm3/(s.bar), 10 (P à A/B) dm3/(s.bar)
- Normes respectéesJIS B 8375-1981, JIS