Motion
C2216K

SKF
C2216K

Roulement à rouleaux toroïdal - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 33 mm, conique 1:12, ouvert
N° D’ARTICLE MI05238659
N° MFRC2216K
Prix736.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
C2216K

Roulement à rouleaux toroïdal - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 33 mm, conique 1:12, ouvert
N° D’ARTICLE MI05238659
N° MFRC2216K
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
Prix736.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    33 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    4.36 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Trous de lubrification
    Aucun trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577759054
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    392 °F
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux toroïdaux
  • CUP_NON
    7316577759054

Aperçu

Description du fabricant
C2216K ROULEMENT DE CARBES