Motion
WD1P1AC
Moteur tout usage pour service de lavage (peint) - 1 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56C , logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur socle/sur le devant en C, service continu
N° D’ARTICLE MI05239250
N° MFRWD1P1AC
Prix999.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (peint) - 1 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56C , logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur socle/sur le devant en C, service continu
N° D’ARTICLE MI05239250
N° MFRWD1P1AC
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
Prix999.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    12.2 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    24.31 pi-lb
  • Poids
    32 lb

Détails

  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les moteurs de service de lavage de marque U.S. Motors® sont conçus pour être utilisés dans la transformation des aliments et d’autres applications où les moteurs sont régulièrement exposés au lavage, à certains produits chimiques, à l’humidité et à l’humidité. Les moteurs de lavage offrent durabilité et flexibilité pour maximiser le temps de disponibilité et réduire les coûts d’exploitation globaux. Offerts en acier peint, sans peinture et tout en acier inoxydable, les moteurs de lavage de marque U.S. Motors® sont certifiés conformes aux exigences des normes de désinfection de l’industrie de la cuisson (BISSC).
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    77.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.6040
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382077358
  • Courant maximal admissible
    1.6 A, 3.2 à 3.4 A
  • Modèle
    P063GCA4460015B
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (peint)
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/base
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382077358

Aperçu

Description du fabricant
1 HP 3450 tr/min WD1E1AC 208-230/460