Motion
S10P2ACR
Moteur à usage général - 10 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 215TC châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, 1760 tr/min de base, montage horizontal/sans pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI05239252
N° MFRS10P2ACR
Prix1,841.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 10 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 215TC châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, 1760 tr/min de base, montage horizontal/sans pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI05239252
N° MFRS10P2ACR
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
Prix1,841.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    215TC
  • Dimension C de la longueur totale
    19.4 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    29.8 pi-lb
  • Poids
    120 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1760 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les moteurs Steel Edge de , offrent la plus vaste gamme de caractéristiques électriques et mécaniques de tous les moteurs actuellement sur le marché. Le Steel Edge s’utilise sur les pompes, les ventilateurs, les compresseurs, les entraînements par courroie de l’industrie générale, les entraînements directs et les équipements à connexion directe où un démarrage en étoile/en triangle à 12 dérivations est requis. Le Steel Edge de MG-1 est également disponible en tant que moteur de service à onduleur, répondant aux parties 30 et 31 des normes NEMA MG-1.
  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    91.7 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382101381
  • Courant maximal admissible
    12 A, 24 à 26.6 A
  • Modèle
    DT92
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    horizontal/sans pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382101381
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
10 HP 1760 tr/min S10P2ACR 208-230/460 V