Motion
FLUKE-62 MAX

FLUKE ELECTRONICS
FLUKE-62 MAX

Thermomètre infrarouge 5065907 , pile AA, plage de -20 à +1202 °F
N° D’ARTICLE MI05239796
N° MFRFLUKE-62 MAX
Prix286.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLUKE ELECTRONICS
FLUKE-62 MAX

Thermomètre infrarouge 5065907 , pile AA, plage de -20 à +1202 °F
N° D’ARTICLE MI05239796
N° MFRFLUKE-62 MAX

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix286.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.56 lb, 1.15

Détails

  • Type de batterie
    AAA
  • Caractéristiques et avantages
    • Extrêmement robuste – Testé contre les chutes de 3 mètres, IP54 pour la poussière et l’humidité• Deux vitrages précis pour des mesures plus précises et reproductibles• Offre un rapport 12:1 distance/point
  • Numéro CUP du fabricant
    095969620215
  • Plage de température de surface
    -20 à 1202 °F

Aperçu

Description du fabricant
FLUKE-62 MAX + THERMOMÈTRE IP54 IR
  • Extrêmement robuste – Testé contre les chutes de 3 mètres, IP54 pour la poussière et l’humidité
  • Des double lasers précis pour des mesures plus précises et reproductibles
  • Fournit un rapport 12:1 distance/point

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon