Spécifications
Dimensions
- Taille du corps1/2 po
- Poids69.2 g
Détails
- ApplicationPneumatique, eau
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de description1/2 dans BSPT, filetage mâle 1/2 – 14
- Type de raccord de tuyauBSPT mâle
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- Options de sécuritéVerrou de manchon
- Matériau du jointAvec scellant
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Type de vannePas de clapet Vanne-retour
- Pression de service145 psi
- Plage de pression de service100 à 250 psi
Aperçu
- Matériau du corps : SUS304
- Matériau du joint : FKM
- Spécification non graissée (standard)
- Fluide : eau, air