Spécifications
Dimensions
- Taille du corps30
- Taille du port de sortie3/8 po
- Taille du port3/8 NPT
- Poids0.88 lb
Détails
- Comp. liquideAir
- Options inclusesSupport, plaque signalétique, manomètre - psi, °F
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton vers le bas
- Pression de consigne maximale29 psi
- Type de montageAvec support
- Type de port de sortieDroit
- Angle du manomètre90 °
- Manomètre inclusAvec manomètre, angle de montage de 90 degrés
- Série/systèmeARG
- Définir la plage de pression3 à 29 psi
- Norme de filetageNPT