Motion
G36-P4-N01-L-X30

SMC CORP OF AMERICA
G36-P4-N01-L-X30

JAUGE
N° D’ARTICLE MI05241943
N° MFRG36-P4-N01-L-X30
Prix12.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
G36-P4-N01-L-X30

JAUGE
N° D’ARTICLE MI05241943
N° MFRG36-P4-N01-L-X30

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Afficher à l’extérieur Diamètre  
    37.5 mm
  • Poids
    53 g

Détails

  • Afficher la plage de pression
    0 à 1.0 MPa
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Type de montage
    Montage central arrière
  • Gradation de l’échelle
    0.4 MPa, 60 psi
  • Raccord fileté
    1/8 NPT

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE G36-P4-N01-L-X30
  • Zones de couleur rouge et verte pour une meilleure visibilité de la plage de contrôle de la pression
  • Filetage à l’arrière
  • Port : G36 : R1/8, NPT1/8; G46 : R1/8, R1/4, NPT1/8, NPT1/4, G53, G63 : R1/8, R1/4
  • Option X30 pour indication MPa, psi (G36, G46 uniquement)

Les clients ont également acheté