Motion
MLGPM32-100-F

SMC CORP OF AMERICA
MLGPM32-100-F

Cylindre-guide compact robuste – Tige unique, alésage de 32 mm, longueur de course de 100 mm
N° D’ARTICLE MI05241970
N° MFRMLGPM32-100-F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MLGPM32-100-F

Cylindre-guide compact robuste – Tige unique, alésage de 32 mm, longueur de course de 100 mm
N° D’ARTICLE MI05241970
N° MFRMLGPM32-100-F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Hauteur totale
    48 mm
  • Longueur totale
    233.5 mm
  • Largeur totale
    112 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    422 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    563 N
  • Taille de la tige
    16 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    100 mm
  • Déverrouillage de la taille du port
    1/8 BSPT

Détails

  • Roulements
    Roulement coulissant
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de cylindre guidé
    Cylindre-guide compact robuste
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Type de montage
    Directement
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +1 MPa, +0.2 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    MLGP
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
MLGPM32-100-F CYLINDRE, MLGP, COMPACT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté