Motion
1LAA-10-M100X

GAST MFG
1LAA-10-M100X

Compresseurs d’air – Fonte, Portable, oui, 50, 115, 1.51
N° D’ARTICLE MI05244434
N° MFR1LAA-10-M100X
Prix879.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GAST MFG
1LAA-10-M100X

Compresseurs d’air – Fonte, Portable, oui, 50, 115, 1.51
N° D’ARTICLE MI05244434
N° MFR1LAA-10-M100X
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
Prix879.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du compresseur
    29.00 lb

Détails

  • Pression d’air
    50 psi
  • Débit d’air
    1.51 pcm
  • Application
    médical, dentaire, laboratoire, industriel, agroalimentaire, environnemental, gicleurs secs, industrie pétrolière et gazière, transport, impression, oem, automatisation
  • Matériau du compresseur
    Fonte
  • Sans fil ou avec fil
    Avec cordon
  • Certifié CSA
    Oui
  • ECCN
    EAR99
  • Pression continue maximale
    50 psi
  • Pression maximale
    50 psi
  • Débit d’air maximal
    1.51 pcm
  • Nombre de phases de moteur
    CA monophasé
  • Compresseur sans huile
    oui
  • Portable ou fixe
    Portable
  • Niveau sonore
    70 dB
  • Tension d’alimentation
    100-120 V
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
1LAA-10-M100X

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon