Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Hauteur totale5.7500 po
- Longueur totale7.6250 po
- Largeur totale2.3750 po
- Fente Espacement5.1250 po
Détails
- Dessin CAD
- Type de serviceService moyen
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionsans revêtement
- Matériau du boîtierFonte - Enduite de fluoropolymère
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantMST-24C CR
- Numéro CUP du fabricant662461240557
- Plage de température de fonctionnement250°
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale9752 lbf
- Roulement de rechange2-24C FG2
- Type de jointJoint de contact
- SérieTVM
- Type d’unitéMontage latéral
Aperçu
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP