Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3 mm
- Diamètre de la tête12.5 mm
- Angle de désalignement13 o
- Taille du filetage de la tigeM3 x 0.5
- Taille du filetageM3
- Poids0.007 kg
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge statique radiale4344 N
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieAB
- Direction du filetageMain gauche
- Type de fil-6g-LH
- CUP_NON190029000966