Motion
MFLTB-1/7.5
7-1/2 pi L Limiteur de chute gris de capacité de poids 400 lb
N° D’ARTICLE MI05245761
N° MFRMFLTB-1/7.5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7-1/2 pi L Limiteur de chute gris de capacité de poids 400 lb
N° D’ARTICLE MI05245761
N° MFRMFLTB-1/7.5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’ouverture de la barrière
    3/4 po
  • Longueur
    7-1/2 pi
  • Largeur ou diamètre de la ligne
    1 po
  • Poids
    6.1 lb

Détails

  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Non coté anti-arcs
  • Capacité
    400 lb
  • Couleur
    Gris
  • Matériau du boîtier
    Nylon
  • Connexion de l’extrémité de la longe
    5K® Mousquetons verrouillables
  • Matériau de la ligne
    Centre Vectran
  • Nombre de jambes
    2
  • Normes respectées
    OSHA 1926.502, 1910.66, ANSI A10.32, ANSI Z359.14 Classes A et B, CSA Z259.2.2-98
  • Type
    Limiteur de chute
  • Connexion de l’unité
    Connecteur à anneau en D Twin Turbo .

Aperçu

Description du fabricant
MFLTB-1/7.5 MILLER
  • Le premier et le seul dispositif rétractable conçu pour s’attacher n’importe où le long du cordage de sécurité
  • Solution de rechange économique aux longes avec amortisseur de chute à attache arrière
  • Conception tout-en-un avec capacité de travail de 7-1/2’ et connecteur d’ancrage
  • Conçu pour ancrer sous l’anneau dorsal en D du harnais d’un utilisateur pour une sécurité accrue
  • Amortisseur intégré avec indicateur de charge
  • Seule attache autorétractable conforme à la norme ANSI Z359
  • Adapte facilement deux unités pour une protection contre les chutes à 100 %
  • Le modèle MFLTB-1/7.5FT est doté de deux connecteurs à anneau en D turbo avec deux (2) unités MFLT-1/7.5FT Turbo T-BAK
  • Capacité : 400 lb