Motion
EP16G
Roulement à billes linéaire - série EP, diamètre d’arbre de 16 mm, 1.4200 po de longueur totale, capacité de charge de 770 N, scellé
N° D’ARTICLE MI05245894
N° MFREP16G
Prix22.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes linéaire - série EP, diamètre d’arbre de 16 mm, 1.4200 po de longueur totale, capacité de charge de 770 N, scellé
N° D’ARTICLE MI05245894
N° MFREP16G
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
Votre prix22.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1.4200 po
  • Arbre Diamètre  
    16 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    770 N
  • Plage de température de fonctionnement
    176 °F
  • Série
    EP
  • Capacité de charge statique
    1780 N

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À CAGE EN POLYMÈRE FERMÉ EP16G