Motion
10115836
Visière de casque de sécurité V-Gard
N° D’ARTICLE MI05246045
N° MFR10115836
Prix8.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Visière de casque de sécurité V-Gard
N° D’ARTICLE MI05246045
N° MFR10115836

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résistance aux chocs
    Résistant aux chocs
  • Longueur
    8 po
  • Épaisseur
    0,04 po
  • Largeur
    17 po

Détails

  • Résistance aux produits chimiques
    Résistance aux produits chimiques
  • Compatibilité avec le protecteur de menton
    Ne fonctionne pas avec le protecteur de menton
  • Couleur
    Effacer
  • Compatibilité des protège-oreilles
    Convient aux protège-oreilles
  • Compatibilité avec les casques de sécurité
    Cadres V-Gard et harnais V-Gard
  • Couleur de la lentille
    Transparent
  • Matériel
    Polycarbonate
  • Gamme de produits
    V-Gard®
  • Type
    Visière
  • CUP_NON
    641817025833
  • Protection UV
    Protection UV

Aperçu

Description du fabricant
10115836 VISIÈRE PLATE TRANSPARENTE 8 X 17
  • Les côtés de la visière sont profilés vers la face pour un ajustement plus serré et une meilleure résistance aux chocs et aux éclaboussures
  • Protection UV maximale
  • Le nitromètre ne peut être utilisé qu’avec un protecteur de menton V-Gard rétractable ou standard
  • Conforme aux exigences EN 166 (2C-1.2 MSA 1B), ANSI/ISEA Z87.1-2010, CSA Z94.3 et AS/NZS 1337