Motion
1040967

SICK INC
1040967

Capteur de proximité inductif IME18-08BPSZW2K - Portée de détection 8 mm, Fonction de commutation PNP, Mode de sortie NO (Normalement ouvert), Fréquence de commutation 1000 Hz, Courant de sortie 200 mA, M18 x 1 - Baril fileté
N° D’ARTICLE MI05246327
N° MFR1040967
Prix81.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SICK INC
1040967

Capteur de proximité inductif IME18-08BPSZW2K - Portée de détection 8 mm, Fonction de commutation PNP, Mode de sortie NO (Normalement ouvert), Fréquence de commutation 1000 Hz, Courant de sortie 200 mA, M18 x 1 - Baril fileté
N° D’ARTICLE MI05246327
N° MFR1040967
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
Prix81.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du baril
    M18 x 1 - Baril fileté
  • Courant de sortie
    200 mA

Détails

  • Câble
    Câble de compteur 2
  • Connexion
    3-Wire
  • Valeur nominale du boîtier
    IP67
  • Caractéristiques et avantages
    • Des processus fiables grâce à des plages de détection étendues et très précises rendues possibles grâce à l’utilisation de la dernière technologie SICK ASIC • Réduction des temps d’arrêt de la machine grâce à une durée de vie plus longue du capteur • Cote du boîtier : IP 67 • Plage de température : -25°C à 75°C • Boîtier en laiton nickelé avec face de détection en plastique • Haut niveau de rentabilité grâce à de faibles coûts d’acquisition • Gamme complète de produits standard • Variantes faciles à mettre en œuvre spécifiques aux clients dans la gamme de produits standard
  • Matériau du boîtier
    Laiton plaqué nickel
  • Type de boîtier
    Corps court
  • Tension d’entrée
    10-30 V c.c.
  • Type de montage
    Rinçage
  • Mode de sortie
    NON-(Normalement ouvert)
  • Type de produit
    Capteurs de proximité inductifs
  • Portée de détection
    8 mm
  • Fréquence de commutation
    1000 Hz
  • Fonction de commutation
    PNP
  • Plage de température
    -13 à +167 °F

Aperçu

Description du fabricant
1040967 IME18-08BPSZW2K INDUCTIF
  • Des processus fiables grâce à des plages de détection étendues et très précises, rendues possibles grâce à l’utilisation de la dernière technologie SICK ASIC
  • Réduction des temps d’arrêt de la machine grâce à une durée de vie plus longue du capteur
  • Cote du boîtier : IP 67
  • Plage de température : -25°C à 75°C
  • Boîtier en laiton nickelé avec face de détection en plastique
  • Haut niveau de rentabilité grâce à des coûts d’acquisition faibles
  • Gamme complète de produits standard
  • Variantes propres aux clients faciles à mettre en œuvre dans la gamme de produits standard