Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87+
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Style de cadreCadre non métallique
- Couleur du cadreGris
- ComprendDoublure rembourrée
- Revêtement de lentilleAntibuée
- Couleur de la lentilleGris
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Style de lentilleCélibataire
- LogoLoi
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsSérie de loi 3
- Réglage des branchesBranches non réglables
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON766868653252
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
Aperçu
Description du fabricant
LW312AF LUNETTES DE SÉCURITÉ, ANTIBUÉE, GRIS LENTILLE
- Lentilles exclusives Duramass® résistantes aux rayures et revêtement antibuée
- Conception diélectrique, excellent joint orbital
- Niveau plus élevé de protection contre les impacts latéraux
- La mousse à alvéoles ouvertes offre une protection accrue contre les petites particules et les débris
- Empiècements en caoutchouc de plastique thermique sur les branches
- Filtre 99 % des rayons UV
- Satisfait ou dépasse la norme ANSI Z87+
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation