Motion
ISE80-02L-A
ISE80(H), haute pression numérique, 1 écran, 2 sorties + analogiques, IP65
N° D’ARTICLE MI05246694
N° MFRISE80-02L-A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ISE80(H), haute pression numérique, 1 écran, 2 sorties + analogiques, IP65
N° D’ARTICLE MI05246694
N° MFRISE80-02L-A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    80 mA
  • Hauteur totale
    40 mm
  • Longueur totale
    43 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Port 1 taille/type
    1/4 BSPT avec femelle M5 x 0.8
  • Port 2 Taille/Type
    M5x0.8 Femelle filetée ISO
  • Poids
    0.93 lb

Détails

  • Précision
    2 %
  • Afficher
    Fonction de commutation de l’unité
  • Comp. liquide
    Fluide non corrosif
  • Tension de charge maximale
    28 V
  • Plage de pression de fonctionnement
    -0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +50 °C
  • Tuyauterie
    1/4 BSPT avec femelle M5 x 0.8
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Pression d’épreuve
    +2 MPa
  • Temps de réponse du signal
    2.5 ms
  • Normes respectées
    CE, CSA/UL, UL
  • Action de commutation
    NPN (sortie 2 )

Aperçu

Description du fabricant
ISE80-02L-A CYL
  • Détection de pression pour l'air et le liquide non corrosif jusqu'à 630 et 304 SST, jusqu'à 2 MPa
  • Modes de réglage 3  : sélection de fonction simple en 3 étapes
  • Unités de pression 5  : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
  • 2 sorties de commutation (NPN ou PNP) plus 1 sortie analogique (V ou mA)
  • Tailles de port : 1/4 Rc, NPT ou G (avec M5 femelle); 1/8 Rc (mâle), 1/4 URJ ou 1/4 TSJ
  • Options de montage sur support ou panneau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon