Motion
2DS2-S
Douille pneumatique DF-Series – Corps en acier inoxydable, cannelure 1/4 po, 500 psi, taille de corps 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI05247134
N° MFR2DS2-S
Prix61.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique DF-Series – Corps en acier inoxydable, cannelure 1/4 po, 500 psi, taille de corps 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI05247134
N° MFR2DS2-S
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
Prix61.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/4 po
  • Hexagonales
    11/16 po
  • Longueur
    2.90 po
  • Poids
    0.180 lb

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pression d’éclatement
    26000 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Automatique
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de tuyau de 1/4 po
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord cannelé de tuyau
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Spécificités du matériel
    Acier inoxydable 303
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Industriel
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Pression de service
    500 psi
  • Plage de pression de service
    351 à 700 psi

Aperçu

Description du fabricant
2DS2-S RACCORD INOXYDABLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté