Motion
AA-1036-4-4-TP-CNT-Z

AMERICAN INDUSTRIAL HEAT
AA-1036-4-4-TP-CNT-Z

Échangeur de chaleur - série AA, 2 passe, 5.13 po de diamètre de coquille, espacement de déflecteur de 4.000 po, diamètre de tube de refroidissement de 0.250 po, côté coquille NPT 1.500 , côté tube NPT 1.500 , coquille Max Flow 70 gal/min / tube de 70.0 gal/min, coquille en laiton, tubulure en cuivre et nickel 90/10 , bouchon en fonte, déflecteur en laiton, joint d’étanchéité en Hypalon, 1 anode en zinc et anodes en zinc
N° D’ARTICLE MI05248237
N° MFRAA-1036-4-4-TP-CNT-Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMERICAN INDUSTRIAL HEAT
AA-1036-4-4-TP-CNT-Z

Échangeur de chaleur - série AA, 2 passe, 5.13 po de diamètre de coquille, espacement de déflecteur de 4.000 po, diamètre de tube de refroidissement de 0.250 po, côté coquille NPT 1.500 , côté tube NPT 1.500 , coquille Max Flow 70 gal/min / tube de 70.0 gal/min, coquille en laiton, tubulure en cuivre et nickel 90/10 , bouchon en fonte, déflecteur en laiton, joint d’étanchéité en Hypalon, 1 anode en zinc et anodes en zinc
N° D’ARTICLE MI05248237
N° MFRAA-1036-4-4-TP-CNT-Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement du déflecteur
    4.000 po
  • Diamètre du tube de refroidissement
    0.250 po
  • Taille de l’orifice de drainage
    0.375 NPT
  • Espacement des trous de montage
    4.00 po
  • Longueur totale
    40.50 po
  • Taille du port - Côté coquille
    NPT 1.500
  • Taille du port - Côté tube
    NPT 1.500
  • Diamètre de la coquille
    5.13 po
  • Poids
    82.00 lb

Détails

  • Anode
    1 anode de zinc
  • Matériau du déflecteur
    Laiton
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Débit - Côté coquille
    70 gal/min
  • Débit - Côté tube
    10.0 à 70.0 gal/min
  • Matériau du joint
    Hypalon
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    +300 °F
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Nombre de laissez-passer
    2
  • Liste des pièces
  • Joint de bouchon de rechange
    302-1003 Hypalon, 302-1013 Durlon
  • Support de pied de rechange
    203-0044
  • Bouchon d’entrée de rechange double pas
    203-0003 Fonte
  • Bouchon de retour de rechange
    203-0004 Fonte
  • Anode en zinc de remplacement
    301-0004
  • Série
    AAA
  • Matériau de la coquille
    Laiton
  • Matériau de la tubulure
    90/10 Nickel de cuivre

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR AA-1036-4-4-TP-CNT-Z
  • Fiche technique générée par ordinateur disponible pourtoute application
  • Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
  • Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
  • Température de fonctionnement 300 °F
  • Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications