Motion
10PB-3800 XREEL

GATES RUBBER CO
10PB-3800 XREEL

Flexible hydraulique PowerBraid 3670-0804 Black Gold® - DI 0.63 po, DI 0.95 po, pression de service 3800 psi, pression d’éclatement 15200 psi
N° D’ARTICLE MI05250648
N° MFR10PB-3800 XREEL
Price$15.84/ft
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
10PB-3800 XREEL

Flexible hydraulique PowerBraid 3670-0804 Black Gold® - DI 0.63 po, DI 0.95 po, pression de service 3800 psi, pression d’éclatement 15200 psi
N° D’ARTICLE MI05250648
N° MFR10PB-3800 XREEL
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
Votre prix15.84 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Nominal Hose Inner Diameter  
    0.63 in
  • Nominal Hose Outer Diameter  
    0.95 in
  • Plage de longueur du segment
    En vrac
  • Poids
    0.44 lb

Details

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    15200 psi
  • Couleur
    Noir
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    36700804
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • CUP_NON
    770075517757
  • Pression de service
    3800 psi

Aperçu

Description du fabricant
NOIR OR 10PB 3800XREEL (3670-0804)
  • Résiste aux rigueurs des groupes hydrauliques (HPU) et des groupes propulseurs supérieurs
  • Conçu et fabriqué avec des pressions de service plus élevées et une plus grande flexibilité que les tuyaux hydrauliques traditionnels, ce qui vous offre un temps de disponibilité et une performance optimaux
  • Plage de température : -40°F à +212°F (-40°C à +100°C)
  • Satisfait ou dépasse les exigences de performance de pression de la norme SAE 100R2, désignation d’acceptation de résistance au feu « MSHA 2G in, ABS et USCG »

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues