Motion
4X100 BG TRANSFERT MÉLANGEUR 150D

GATES RUBBER CO
4X100 BG BLENDER TRANSFER 150D

Flexible industriel de transfert mixte noir doré® - 4 po de diamètre intérieur, 10.3 pression de service, type de flexible pour champ pétrolifère, nitrile - matériau de tube de type C, chloroprène - matériau de recouvrement de type A, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI05250669
N° MFR4X100 BG BLENDER TRANSFER 150D
Prix138.57 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4X100 BG BLENDER TRANSFER 150D

Flexible industriel de transfert mixte noir doré® - 4 po de diamètre intérieur, 10.3 pression de service, type de flexible pour champ pétrolifère, nitrile - matériau de tube de type C, chloroprène - matériau de recouvrement de type A, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI05250669
N° MFR4X100 BG BLENDER TRANSFER 150D
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
Prix138.57 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    4.73 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Noir
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène - Type A
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert d’eau, de fluides à base de pétrole, d’acides dilués, de produits chimiques et de boues abrasives utilisés dans la stimulation et la fracturation des puits de pétrole et de gaz.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Néoprène (type A)
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon en tissu synthétique haute résistance
  • Type de tuyau
    Tuyau pour champ pétrolifère
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile synthétique multicouches
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075370963
  • Pression de service
    10.3

Aperçu

Description du fabricant
4 TRANSFERT MÉLANGEUR OR NOIR 150D