Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/4 po, 22 mm
- Type de taille de fin 13/4 FFOR, M22
- Extrémité 2 Taille3/4 po, 22 mm
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésJoint torique à face plate à joint torique métrique, métrique à face plate
- Mot-clé de descriptionJoint torique mâle à face plate 3/4 po x 22 mm mâle métrique
- Style de fin 1Joint torique mâle à face plate
- Filetage de l’extrémité 11-3/16–12
- Style de fin 2Métrique mâle
- Extrémité 2 FiletageM22 x 1.5
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- PlacageZinc trivalent
- SérieFS7640
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la brochure
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la brochure
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la brochure