Motion
MDBFQ100-75B
Cylindre pneumatique à tige d’attache à faible friction MBQ - Alésage de 100 mm, course de 75 mm, tige de 30 mm, filetage mâle M26x1.5 , tige unique, bride (tige), montage MF1 , non coussiné, ports BSPT 1/2
N° D’ARTICLE MI05256048
N° MFRMDBFQ100-75B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre pneumatique à tige d’attache à faible friction MBQ - Alésage de 100 mm, course de 75 mm, tige de 30 mm, filetage mâle M26x1.5 , tige unique, bride (tige), montage MF1 , non coussiné, ports BSPT 1/2
N° D’ARTICLE MI05256048
N° MFRMDBFQ100-75B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Hauteur totale
    120 mm
  • Longueur totale
    277 mm
  • Largeur totale
    178 mm
  • Taille du port
    1/2 BSPT
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage mâle M26x1.5
  • Taille de la tige
    30 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    75 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La série MB est un cylindre de biellette léger et de service moyen. Les diamètres d'alésage disponibles varient de 32mm à 125mm. Le coussin d'air standard utilise un joint d'étanchéité flottant pour éliminer le rebondissement de la tige de piston. La série MB est disponible avec de nombreuses options standard, qui comprennent le réglage de la course, le tandem, les joints haute/basse température, le grattoir à tige lourde, la tige non rotative, la tige double et bien plus encore.
  • Montage sur manille amovible Mp2
    MB-D10
  • Type de coussin
    Non coussiné
  • Type de cylindre
    Métrique
  • Sens de faible friction
    Pression côté tige
  • Montage à œillet - MP4 (plain)
    MB-C10
  • Montage à bride - MF1/MF2
    MB-F10
  • Fixations au pied - MS1
    MB-L10
  • Position de verrouillage
    Sans verrous
  • Style de lubrification
    Non lubrifiant
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    102 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    1 psi
  • Type de montage
    Bride (tige), MF1
  • Plage de pression de fonctionnement
    1 à 102 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Options incluses
    Piston magnétique, prêt pour interrupteur, faible friction
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Pression d’épreuve
    152 psi
  • Manille de tige
    Y-10M
  • Œillet de tige
    I-10M
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Écrou de tige
    NT-10
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Trousse de joint
    MBQ100-PS
  • Série
    MBQ
  • Applications spéciales
    Applications à faible friction

Aperçu

Description du fabricant
MDBFQ100-75B
  • Cylindre pneumatique à faible friction
  • Tailles d'alésage 6 disponibles : 32mm - 100mm
  • 7 styles de montage disponibles
  • Double action , tige unique
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté