Motion
M4520TU
Manchon lisse et roulement à bride - DI 45 mm, DI 50 mm, longueur 20 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05256558
N° MFRM4520TU
Prix4.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon lisse et roulement à bride - DI 45 mm, DI 50 mm, longueur 20 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05256558
N° MFRM4520TU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Diamètre intérieur
    45 mm
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    50 mm
  • Global Longueur  
    20 mm
  • Largeur totale
    50 mm
  • Taille d’arbre recommandée
    44.950 à 44.975 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Marque
    ISOSTATIQUE TU
  • Description
    Palier à coussinet-douille en acier PTFE M4520TU45 X 50 X 20mm
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance de longueur
    ±.25
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M4520TU
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802068752
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE
  • Valeur V max.
    1900
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    N
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802068752

Aperçu

Description du fabricant
M4520TU 45 X 50 X 20MM PFE EN ACIER